text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Chave de fenda TRI-WING® Hex C 6,3 L.25mm


Referência G0580.000.002
Sistema de aparafusamento Tri-wing
Tamanho da lâmina 2
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Embalado por 1

Especificações

Sistema de aparafusamento Tri-wing
Tamanho da lâmina 2
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 0.25
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Nenhum
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 5
Código pautal 8207903000
Type Tri-Wing Screwdriver Bit

Números do artigo

Referência G0580.000.002
EAN 4018754011599
UBB 203124926957
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 08250002
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.