text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda Gedore 2163 TX T5

Entrega em 3 semanas

O design ergonómico do punho permite um trabalho preciso e sem fadiga, Junta de encaixe positivo do punho e da lâmina para uma transmissão óptima da força, Tipo de acionamento marcado na extremidade do punho, Lâmina em aço temperado GEDORE molibdénio-vanádio-Plus, Lâmina em aço temperado molibdénio-vanádio-Plus

Referência G2687.050.001
Isolado Sim
Peso 35
Comprimento total (mm) 145
Tamanho (TX) 5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Peso 35
Comprimento total (mm) 145
Tamanho (TX) 5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 60
Com furo Não
Design do punho Outro
Material da lâmina Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Tampa rotativa Não
Com proteção anti-rotação Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 24
Código pautal 8205400000
Type Screwdriver

Descrição

O design ergonómico do punho permite um trabalho preciso e sem fadiga, Junta de encaixe positivo do punho e da lâmina para uma transmissão óptima da força, Tipo de acionamento marcado na extremidade do punho, Lâmina em aço temperado GEDORE molibdénio-vanádio-Plus, Lâmina em aço temperado molibdénio-vanádio-Plus

Números do artigo

Referência G2687.050.001
EAN 4010886825877
UBB 500503885245
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 1616471
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.