Chaves dinamométricas
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
9R577702
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
Torque spanner set 12-part 40–200 Nm 1/2 inch 9 inserts/extension PROMAT
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9R577702
Comprimento total (mm)
485
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
40-200
Tamanho da ligação (mm)
12.5
Divisão da escala de precisão (Nm)
1
Adequado para extensão
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Comprimento total (mm)
485
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
40-200
Tamanho da ligação (mm)
12.5
Divisão da escala de precisão (Nm)
1
Adequado para extensão
Sim
Com extensão
Sim
Extensão de comprimento (mm)
125
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
3
Com escala
Sim
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9R577702
EAN
4015448691440
UBB
500583946156
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
4000821769