text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 6293-1CT 60-320 Nm 14 x 18 mm HAZET


Referência 0F161443
Comprimento total (mm) 620
Tamanho da ligação 14x18 mm
Momento de aperto (Nm) 60-320
Divisão da escala de precisão (Nm) 2
Adequado para extensão Não
Com extensão Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 2
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 620
Tamanho da ligação 14x18 mm
Momento de aperto (Nm) 60-320
Divisão da escala de precisão (Nm) 2
Adequado para extensão Não
Com extensão Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 2
Com escala Sim
Marca Hazet

Números do artigo

Referência 0F161443
EAN 4000896026173
UBB 500573686770
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 6293-1CT
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.