text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 6291-1CT 20-120 Nm 14 x 18 mm HAZET


Referência 2L903903
Comprimento total (mm) 400
Tamanho da ligação 14x18 mm
Momento de aperto (Nm) 20-120
Divisão da escala de precisão (Nm) 1
Adequado para extensão Não
Com extensão Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 2
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 400
Tamanho da ligação 14x18 mm
Momento de aperto (Nm) 20-120
Divisão da escala de precisão (Nm) 1
Adequado para extensão Não
Com extensão Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 2
Com escala Sim
Marca Hazet

Números do artigo

Referência 2L903903
EAN 4000896026074
UBB 500581468252
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 6291-1CT
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.