Chaves dinamométricas
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
8F027995
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
Torque spanner 6290-1CT 5-60 Nm 9 x 12 mm HAZET
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8F027995
Comprimento total (mm)
305
Tamanho da ligação
9x12mm
Momento de aperto (Nm)
5-60
Divisão da escala de precisão (Nm)
0.5
Adequado para extensão
Não
Com extensão
Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
305
Tamanho da ligação
9x12mm
Momento de aperto (Nm)
5-60
Divisão da escala de precisão (Nm)
0.5
Adequado para extensão
Não
Com extensão
Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
2
Com escala
Sim
Marca
Hazet
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8F027995
EAN
4000896026043
UBB
500583428536
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
6290-1CT