Chaves dinamométricas
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
4M083620
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
Torque spanner 6282-1CT 4-40 Nm 9 x 12 mm HAZET
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4M083620
Comprimento total (mm)
240
Tamanho da ligação
9x12mm
Momento de aperto (Nm)
4-40
Divisão da escala de precisão (Nm)
0.4
Adequado para extensão
Não
Com extensão
Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
240
Tamanho da ligação
9x12mm
Momento de aperto (Nm)
4-40
Divisão da escala de precisão (Nm)
0.4
Adequado para extensão
Não
Com extensão
Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
2
Com escala
Sim
Marca
Hazet
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4M083620
EAN
4000896080540
UBB
500582131610
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
6282-1CT