text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 6280-1CT 2-10 Nm 9 x 12 mm HAZET


Referência 4F090649
Comprimento total (mm) 180
Tamanho da ligação 9x12mm
Momento de aperto (Nm) 2-10
Divisão da escala de precisão (Nm) 0.2
Adequado para extensão Não
Com extensão Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 2
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 180
Tamanho da ligação 9x12mm
Momento de aperto (Nm) 2-10
Divisão da escala de precisão (Nm) 0.2
Adequado para extensão Não
Com extensão Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 2
Com escala Sim
Marca Hazet

Números do artigo

Referência 4F090649
EAN 4000896026005
UBB 500582041454
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 6280-1CT
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.