Chaves dinamométricas
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
7P981010
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
Torque spanner 6150-1CT 3/4 inch 400–1000 Nm HAZET
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7P981010
Comprimento total (mm)
1789
Tamanho da ligação
3/4 polegadas
Momento de aperto (Nm)
400-1000
Tamanho da ligação (mm)
20
Divisão da escala de precisão (Nm)
5
Adequado para extensão
Não
Com extensão
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
1789
Tamanho da ligação
3/4 polegadas
Momento de aperto (Nm)
400-1000
Tamanho da ligação (mm)
20
Divisão da escala de precisão (Nm)
5
Adequado para extensão
Não
Com extensão
Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
3
Com escala
Sim
Marca
Hazet
Type
6150-1CT
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7P981010
EAN
4000896141067
UBB
500583235238
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
4000822802