Chaves dinamométricas
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
8Z920305
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
Torque spanner 6145-1CT 3/4 inch 300–800 Nm HAZET
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8Z920305
Comprimento total (mm)
1283
Tamanho da ligação
3/4 polegadas
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
300-800
Tamanho da ligação (mm)
20
Divisão da escala de precisão (Nm)
2.5
Adequado para extensão
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
1283
Tamanho da ligação
3/4 polegadas
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
300-800
Tamanho da ligação (mm)
20
Divisão da escala de precisão (Nm)
2.5
Adequado para extensão
Não
Com extensão
Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
2
Com escala
Sim
Marca
Hazet
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8Z920305
EAN
4000896025565
UBB
500583708705
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
6145-1CT