text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 6122-1CT 1/2 inch 40-200 Nm HAZET


Referência 0V792017
Comprimento total (mm) 543
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 40-200
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Divisão da escala de precisão (Nm) 1
Adequado para extensão Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 543
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 40-200
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Divisão da escala de precisão (Nm) 1
Adequado para extensão Não
Com extensão Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 2
Com escala Sim
Marca Hazet
Código pautal 82041100

Números do artigo

Referência 0V792017
EAN 4000896025268
UBB 500573915542
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 6122-1CT
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.