Chaves dinamométricas
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
Maquinação
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
8D265096
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
Torque spanner 6109-2CT 1/4 inch 4-40 Nm HAZET
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
8D265096
Comprimento total (mm)
256
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
4-40
Tamanho da ligação (mm)
6.3
Divisão da escala de precisão (Nm)
0.4
Adequado para extensão
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
256
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
4-40
Tamanho da ligação (mm)
6.3
Divisão da escala de precisão (Nm)
0.4
Adequado para extensão
Não
Com extensão
Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
2
Com escala
Sim
Marca
Hazet
Código pautal
82041100
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8D265096
EAN
4000896080564
UBB
500583404933
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
6109-2CT