text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 6108-1CT 1/4 inch 2-10 Nm HAZET


Referência 3M717996
Comprimento total (mm) 198
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 2-10
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Divisão da escala de precisão (Nm) 0.2
Adequado para extensão Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 198
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 2-10
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Divisão da escala de precisão (Nm) 0.2
Adequado para extensão Não
Com extensão Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 2
Com escala Sim
Marca Hazet

Números do artigo

Referência 3M717996
EAN 4000896062218
UBB 500581826145
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 6108-1CT
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.