text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 5145-3 CT 3/4 inch 300-800 Nm HAZET


Referência 0I356764
Comprimento total (mm) 1271
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 300-800
Tamanho da ligação (mm) 20
Divisão da escala de precisão (Nm) 2.5
Adequado para extensão Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 1271
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 300-800
Tamanho da ligação (mm) 20
Divisão da escala de precisão (Nm) 2.5
Adequado para extensão Não
Com extensão Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 3
Com escala Sim
Marca Hazet

Números do artigo

Referência 0I356764
EAN 4000896218929
UBB 500573720421
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 5145-3CT
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.