text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 5123-3 CT 1/2 inch 60-320 Nm HAZET


Referência 8G322084
Comprimento total (mm) 628
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 60-320
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Divisão da escala de precisão (Nm) 2
Adequado para extensão Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 628
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 60-320
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Divisão da escala de precisão (Nm) 2
Adequado para extensão Não
Com extensão Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 3
Com escala Sim
Marca Hazet

Números do artigo

Referência 8G322084
EAN 4000896218998
UBB 500583445522
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 5123-3CT
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.