text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 5122-2CLT 1/2 inch 40-200 Nm HAZET


Referência 5K998940
Comprimento total (mm) 545
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 40-200
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Divisão da escala de precisão (Nm) 1
Adequado para extensão Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 545
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 40-200
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Divisão da escala de precisão (Nm) 1
Adequado para extensão Não
Com extensão Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 4
Com escala Sim
Marca Hazet

Números do artigo

Referência 5K998940
EAN 4000896104192
UBB 500582475579
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 5122-2CLT
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.