text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 5121-3 CT 1/2 inch 20-120 Nm HAZET


Referência 4A237278
Comprimento total (mm) 421
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 20-120
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Divisão da escala de precisão (Nm) 1
Adequado para extensão Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 421
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 20-120
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Divisão da escala de precisão (Nm) 1
Adequado para extensão Não
Com extensão Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 3
Com escala Sim
Marca Hazet

Números do artigo

Referência 4A237278
EAN 4000896218912
UBB 500581988754
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 5121-3CT
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.