text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 5120-3 CT 1/2 inch 10-60 Nm HAZET


Referência 7I172794
Comprimento total (mm) 320
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 10-60
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Divisão da escala de precisão (Nm) 0.5
Adequado para extensão Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 320
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 10-60
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Divisão da escala de precisão (Nm) 0.5
Adequado para extensão Não
Com extensão Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 3
Com escala Sim
Marca Hazet

Números do artigo

Referência 7I172794
EAN 4000896218905
UBB 500583114037
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 5120-3CT
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.