text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 5110-3 CT 3/8 inch 10-60 Nm HAZET


Referência 5V861475
Comprimento total (mm) 320
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 10-60
Tamanho da ligação (mm) 10
Divisão da escala de precisão (Nm) 0.5
Adequado para extensão Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 320
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 10-60
Tamanho da ligação (mm) 10
Divisão da escala de precisão (Nm) 0.5
Adequado para extensão Não
Com extensão Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 3
Com escala Sim
Marca Hazet

Números do artigo

Referência 5V861475
EAN 4000896218899
UBB 500582615174
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 5110-3CT
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.