text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 5107-3 CT 1/4 inch 1-9 Nm HAZET


Referência 6H447463
Comprimento total (mm) 234
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 1-9
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Divisão da escala de precisão (Nm) 0.1
Adequado para extensão Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 234
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 1-9
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Divisão da escala de precisão (Nm) 0.1
Adequado para extensão Não
Com extensão Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 4
Com escala Sim
Marca Hazet

Números do artigo

Referência 6H447463
EAN 4000896218875
UBB 500582766639
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 5107-3CT
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.