Chaves dinamométricas
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
1V112576
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
Torque spanner 1/4 inch 1-5 Nm pass-through square PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1V112576
Comprimento total (mm)
220
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
1-5
Tamanho da ligação (mm)
6.3
Divisão da escala de precisão (Nm)
0.025
Adequado para extensão
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
220
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
1-5
Tamanho da ligação (mm)
6.3
Divisão da escala de precisão (Nm)
0.025
Adequado para extensão
Não
Com extensão
Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
3
Com escala
Sim
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1V112576
EAN
4015448504214
UBB
500581231130
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
4000821698