Chaves dinamométricas
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
6G592843
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
Torque spanner 1/2 inch 20-100 Nm pass-through square PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6G592843
Comprimento total (mm)
395
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
20-100
Tamanho da ligação (mm)
12.5
Divisão da escala de precisão (Nm)
0.5
Adequado para extensão
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
395
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
20-100
Tamanho da ligação (mm)
12.5
Divisão da escala de precisão (Nm)
0.5
Adequado para extensão
Não
Com extensão
Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
3
Com escala
Sim
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6G592843
EAN
4015448492979
UBB
500582755582
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
4000821703