text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque screwdriver 6003-CT 1–6 Nm HAZET


Referência 8T359203
Isolado Não
Comprimento total (mm) 230
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Momento de aperto (Nm) 1-6
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Modelo de chave de fenda Sim
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Comprimento total (mm) 230
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Momento de aperto (Nm) 1-6
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Modelo de chave de fenda Sim
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 5
Testado por VDE Não
Marca Hazet

Números do artigo

Referência 8T359203
EAN 4000896023011
UBB 500583617211
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 6003CT
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.