Chave parafusos torque
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Chave parafusos torque
4Y309757
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
Torque screwdriver 2835 1-5 Nm WIHA
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4Y309757
Isolado
Não
Comprimento total (mm)
134
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Momento de aperto (Nm)
1-5
Tamanho da ligação (mm)
6.3
Modelo de chave de fenda
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Comprimento total (mm)
134
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Momento de aperto (Nm)
1-5
Tamanho da ligação (mm)
6.3
Modelo de chave de fenda
Sim
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
6
Testado por VDE
Não
Marca
Wiha
Model
iTorque
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4Y309757
EAN
4010995368883
UBB
500582287974
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
36888