text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Torque screwdriver 2835 0.8-3 Nm WIHA


Numer artykułu 7D153302
Isolado Não
Comprimento total (mm) 134
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Momento de aperto (Nm) 0.8-3
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Modelo de chave de fenda Sim
Pakowane po 1

Specyfikacje

Isolado Não
Comprimento total (mm) 134
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Momento de aperto (Nm) 0.8-3
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Modelo de chave de fenda Sim
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 6
Testado por VDE Não
Marca Wiha
Código pautal 82054000
Model iTorque

Numery artykułów

Numer artykułu 7D153302
EAN 4010995368876
UBB 500583079065
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 36887
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.