Chave parafusos torque
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Chave parafusos torque
6I341789
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
Torque handle 2.0-7.0 Nm automat.triggered adjustable handle length 142 mm WIHA
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6I341789
Isolado
Não
Comprimento total (mm)
142
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Momento de aperto (Nm)
2.0-7
Modelo de chave de fenda
Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
6
Com escala
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Comprimento total (mm)
142
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Momento de aperto (Nm)
2.0-7
Modelo de chave de fenda
Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
6
Com escala
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Wiha
Model
TorqueVario-S
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6I341789
EAN
4010995264642
UBB
500582776612
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
26464