Chaves dinamométricas
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
9M402853
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
Torquímetro Wera Click-Torque X 1 2,5-25nm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9M402853
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Comprimento total (mm)
283
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
9x12mm
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
2.5 - 25
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Comprimento total (mm)
283
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
9x12mm
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
2.5 - 25
Largura da cabeça (mm)
24
Correção de variável consistente
Sim
Tamanho da ligação (mm)
6.3
Divisão da escala de precisão (Nm)
0.1
Adequado para extensão
Não
Com extensão
Não
Modelo de chave de fenda
Não
Altura da cabeça (mm)
20
Com escala
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Wera
Código pautal
82041100
Type
Torque Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9M402853
EAN
4013288193773
UBB
500686600213
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
05075651001