text.skipToContent text.skipToNavigation

Torquímetro Stahlwille 775 /50


tipo de clique para aperto de parafusos com controlo de binário nas gamas cN-m e in-lb para aplicações pontuais ou de produção aperto no sentido dos ponteiros do relógio e no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio com encaixe hexagonal interno de 1/4” (F 6.3 DIN 3126/ISO1173)variação contínua através de escala micrométrica (escala de torção)acopl

Referência G0656.000.050
Comprimento total (mm) 205
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Momento de aperto (Nm) 1 - 5
Divisão da escala de precisão (Nm) 0.025
Modelo de chave de fenda Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 205
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Momento de aperto (Nm) 1 - 5
Divisão da escala de precisão (Nm) 0.025
Modelo de chave de fenda Sim
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 6
Com escala Sim
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 279
Model MANOSKOP
Type Torque Screwdriver

Descrição

tipo de clique para aperto de parafusos com controlo de binário nas gamas cN-m e in-lb para aplicações pontuais ou de produção aperto no sentido dos ponteiros do relógio e no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio com encaixe hexagonal interno de 1/4” (F 6.3 DIN 3126/ISO1173)variação contínua através de escala micrométrica (escala de torção)acoplamento de embraiagem de desengate impede que o valor predefinido seja excedidoa forma do punho e a textura da sua superfície garantem uma transmissão segura e precisa do binárioferramentas de inserção: Para todos os parafusos de cabeça hexagonal de 1/4” E 6.3, PHILLIPS®, POZIDRIV®/SUPADRIV®, de ranhura reta, TORX®, brocas hexagonais certificado em conformidade com a norma DIN EN ISO 6789-2:2017valor de desvio indicado ± 6%

Números do artigo

Referência G0656.000.050
EAN 4018754141647
UBB 500501345713
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 51060050
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.