text.skipToContent text.skipToNavigation

Torquímetro Stahlwille 775 /100


tipo de clique para aperto de parafusos com controlo de binário nas gamas cN-m e in-lb para aplicações pontuais ou de produção aperto no sentido dos ponteiros do relógio e no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio com encaixe hexagonal interno de 1/4” (F 6.3 DIN 3126/ISO1173)variação contínua através de escala micrométrica (escala de torção)acoplamento de embraiagem de desengate impede que o valor predefinido seja excedidoa forma do punho e a textura da sua superfície garantem uma transmissão segura e precisa do binárioferramentas de inserção: Para todos os parafusos de cabeça hexagonal de 1/4” E 6.3, PHILLIPS®, POZIDRIV®/SUPADRIV®, de ranhura reta, TORX®, brocas hexagonais certificado em conformidade com a norma DIN EN ISO 6789-2:2017valor de desvio indicado ± 6%

Referência G0656.000.100
Comprimento total (mm) 235
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Momento de aperto (Nm) 2 - 10
Divisão da escala de precisão (Nm) 0.05
Modelo de chave de fenda Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 235
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Momento de aperto (Nm) 2 - 10
Divisão da escala de precisão (Nm) 0.05
Modelo de chave de fenda Sim
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 6
Com escala Sim
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 770
Código pautal 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Screwdriver

Descrição

tipo de clique para aperto de parafusos com controlo de binário nas gamas cN-m e in-lb para aplicações pontuais ou de produção aperto no sentido dos ponteiros do relógio e no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio com encaixe hexagonal interno de 1/4” (F 6.3 DIN 3126/ISO1173)variação contínua através de escala micrométrica (escala de torção)acoplamento de embraiagem de desengate impede que o valor predefinido seja excedidoa forma do punho e a textura da sua superfície garantem uma transmissão segura e precisa do binárioferramentas de inserção: Para todos os parafusos de cabeça hexagonal de 1/4” E 6.3, PHILLIPS®, POZIDRIV®/SUPADRIV®, de ranhura reta, TORX®, brocas hexagonais certificado em conformidade com a norma DIN EN ISO 6789-2:2017valor de desvio indicado ± 6%

Números do artigo

Referência G0656.000.100
EAN 4018754141654
UBB 500501057797
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 51060100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.