text.skipToContent text.skipToNavigation

Torquímetro Stahlwille 755 /4


Para trabalhos em correias transportadoras ou na produção em série. Sem escala de ajuste, por isso, é necessário um ajuste com equipamento de teste, por exemplo, com os dispositivos de teste STAHLWILLE n.º 7707 W, SmartCheck ou os sistemas de calibração n.º 7794, n.º 7706.AccionamentoMontagem para ferramentas de inserção intercambiáveis (755/4-30)Sinal

Referência G0606.000.004
Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 201
Tamanho da ligação 9x12mm
Momento de aperto (Nm) 4 - 40
Largura da cabeça (mm) 22
Embalado por 1

Especificações

Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 201
Tamanho da ligação 9x12mm
Momento de aperto (Nm) 4 - 40
Largura da cabeça (mm) 22
Tamanho da ligação (mm) 9
Adequado para extensão Sim
Com extensão Sim
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 4
Altura da cabeça (mm) 18
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 427
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Descrição

Para trabalhos em correias transportadoras ou na produção em série. Sem escala de ajuste, por isso, é necessário um ajuste com equipamento de teste, por exemplo, com os dispositivos de teste STAHLWILLE n.º 7707 W, SmartCheck ou os sistemas de calibração n.º 7794, n.º 7706.AccionamentoMontagem para ferramentas de inserção intercambiáveis (755/4-30)Sinal duplo de paragemParticularmente leve e fácil de manusearPunho e veio feitos de tubo de aço quadradoCargas adicionais após o acionamento ou cargas na direção oposta à operação (máx. até ao limite da gama de medição da chave dinamométrica) não afectam o mecanismo de disparo, o que o protege de danosAperto no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio com ferramentas de encaixeA pedido com valor de disparo pré-definido (sobretaxa de preço de 10%)Ajuste com dispositivo de teste da chave dinamométricaDesvio de indicação ± 4 %

Números do artigo

Referência G0606.000.004
EAN 4018754031603
UBB 203198017576
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 50010004
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.