text.skipToContent text.skipToNavigation

Torquímetro Stahlwille 730NA AN/10


pode ser aplicado para apertar no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, rodando as pastilhas com um desvio de ± 3% ,(tamanho 2, a/2 4 %)

Referência G0603.600.010
Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 386
Tamanho da ligação 9x12mm
Com sinal sonoro Sim
Modelo de chave de fenda Não
Embalado por 1

Especificações

Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 386
Tamanho da ligação 9x12mm
Com sinal sonoro Sim
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 3
Com escala Sim
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 980
Código pautal 8204110000
Type Torque Wrench

Descrição

pode ser aplicado para apertar no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, rodando as pastilhas com um desvio de ± 3% ,(tamanho 2, a/2 4 %)

Números do artigo

Referência G0603.600.010
EAN 4018754139576
UBB 500503930116
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 50581010
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.