text.skipToContent text.skipToNavigation

Torquímetro Stahlwille 730N N/65N


pode ser aplicado para apertar no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, rodando as pastilhas com um desvio de ± 3% ,(tamanho 2, a/2 4 %)

Referência G0603.181.365
Eletrónico Não
Tamanho da ligação Outro
Momento de aperto (Nm) 130 - 650
Tamanho da ligação (mm) 22
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 4
Embalado por 1

Especificações

Eletrónico Não
Tamanho da ligação Outro
Momento de aperto (Nm) 130 - 650
Tamanho da ligação (mm) 22
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 4
Marca Stahlwille
Código pautal 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Descrição

pode ser aplicado para apertar no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, rodando as pastilhas com um desvio de ± 3% ,(tamanho 2, a/2 4 %)

Números do artigo

Referência G0603.181.365
EAN 4018754239986
UBB 500623930251
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 50181365
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.