text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Torquímetro Stahlwille 730D D/80 DIG


Sinal de disparo tátil e acústicoMontagem para brocas/soquetes intercambiáveisBloqueio de segurança QuickReleaseConfiguração rápida através de um prático tecladoBinário de aperto automaticamente correto após a introdução de um tamanho de padrão divergenteProtecção contra sobrecarga através de sinal de aviso acústico e ópticoNão é possível um ajuste acidental devido ao bloqueio automático da chaveFunção de visualização mesmo com binários no sentido contrário ao dos ponteiros do relógioUnidades de medição: N-m, ft-lb, in-lbDiferentes limites de tolerância ajustáveis em função do tipo de junta aparafusadaAvaliação ótica da junta aparafusada através de um ecrã verde e vermelhoSegurança adicional das predefinições (modo de função, valor de disparo ou de ponto de ajuste, unidade de medida, valor de tolerância, memorização, desvio do padrão do furo) através de código PINArmazena até 7.500 dados de parafusosInterface USBAviso automático da próxima data de calibraçãoCalibração com o dispositivo de calibração perfectControl® n.º. 7794 ou com o sistema de calibração n.º 77062 - punho de componente com zona macia verde de fácil manuseamento (resistente a óleos, massas lubrificantes, combustíveis, fluidos de travões e Skydrol)Certificado em conformidade com a norma DIN EN ISO 6789-2:2017Em caixa de plástico resistente (tamanho 40-100 na caixa de aço resistente)PatenteadoFornecido com 2 pilhas Mignon de 1,5 V. Podem ser utilizadas pilhas Mignon NiMH AA/LR6, 1,2 V.Desvio do ecrã ± 2%, ± 1 dígito

Cod Articol G0603.701.080
Tamanho da ligação Outro
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 80 - 800
Tamanho da ligação (mm) 28
Modelo de chave de fenda Não
Ambalat la 1

Specificații

Tamanho da ligação Outro
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 80 - 800
Tamanho da ligação (mm) 28
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 4
Com escala Sim
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 8667
Código pautal 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Descriere

Segnale di attivazione tattile e acusticoMontaggio per punte/bussole intercambiabiliBlocco di sicurezza a rilascio rapidoImpostazione rapida tramite una comoda tastieraCorrezione automatica della coppia di serraggio dopo l'inserimento di una misura di deviazioneProtezione contro il sovraccarico tramite segnale di avvertimento acustico e otticoImpossibilità di regolazione accidentale grazie al blocco automatico dei tastiFunzione di visualizzazione anche con coppie in senso antiorarioUnità di misura: N-m, ft-lb, in-lbDiversi limiti di tolleranza regolabili a seconda del tipo di giunto imbullonatoValutazione ottica del giunto imbullonato tramite display verde e rossoSicurezza aggiuntiva delle preimpostazioni (modalità di funzionamento, valore di attivazione o di riferimento, unità di misura, valore di tolleranza, memorizzazione, deviazione della sagoma del foro) tramite codice PINMemorizzazione di fino a 7.500 dati di avvitamentoInterfaccia USBAvvertimento automatico della prossima data di calibrazioneCalibrazione con dispositivo di calibrazione perfectControl® No. 7794 o il sistema di calibrazione n. 77062Impugnatura con zona morbida verde, facile da maneggiare (resistente a oli, grassi, carburanti, liquidi per freni e Skydrol)Certificato in conformità alla norma DIN EN ISO 6789-2:2017In una robusta scatola di plastica (dimensioni 40-100 nella robusta scatola di acciaio)BrevettatoFornito con 2 batterie Mignon da 1,5 V. Possono essere utilizzate batterie Mignon NiMH AA/LR6 da 1,2 V.Deviazione del display ± 2%, ± 1 cifra

Numerele articolelor

Cod Articol G0603.701.080
EAN 4018754240098
UBB 500623930822
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 96502080
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.