Sinal de disparo tátil e acústicoMontagem para brocas/soquetes intercambiáveisBloqueio de segurança QuickReleaseConfiguração rápida através de um prático tecladoBinário de aperto automaticamente correto após a introdução de um tamanho de padrão divergenteProtecção contra sobrecarga através de sinal de aviso acústico e ópticoNão é possível um ajuste acidental devido ao bloqueio automático da chaveFunção de visualização mesmo com binários no sentido contrário ao dos ponteiros do relógioUnidades de medição: N-m, ft-lb, in-lbDiferentes limites de tolerância ajustáveis em função do tipo de junta aparafusadaAvaliação ótica da junta aparafusada através de um ecrã verde e vermelhoSegurança adicional das predefinições (modo de função, valor de disparo ou de ponto de ajuste, unidade de medida, valor de tolerância, memorização, desvio do padrão do furo) através de código PINArmazena até 7.500 dados de parafusosInterface USBAviso automático da próxima data de calibraçãoCalibração com o dispositivo de calibração perfectControl® n.º. 7794 ou com o sistema de calibração n.º 77062 - punho de componente com zona macia verde de fácil manuseamento (resistente a óleos, massas lubrificantes, combustíveis, fluidos de travões e Skydrol)Certificado em conformidade com a norma DIN EN ISO 6789-2:2017Em caixa de plástico resistente (tamanho 40-100 na caixa de aço resistente)PatenteadoFornecido com 2 pilhas Mignon de 1,5 V. Podem ser utilizadas pilhas Mignon NiMH AA/LR6, 1,2 V.Desvio do ecrã ± 2%, ± 1 dígito