text.skipToContent text.skipToNavigation

Torquímetro Stahlwille 730 /80


Utilizar o adaptador de concha n.º 7370/80 para encaixar ferramentas de inserção de 14 x 18 mm (máx. 650 N-m)Fornecido em saco têxtil

Referência G0603.000.080
Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 970
Tamanho da ligação Outro
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 160 - 800
Embalado por 1

Especificações

Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 970
Tamanho da ligação Outro
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 160 - 800
Tamanho da ligação (mm) 28
Divisão da escala de precisão (Nm) 20
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 4
Com escala Sim
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 4925
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Descrição

Utilizar o adaptador de concha n.º 7370/80 para encaixar ferramentas de inserção de 14 x 18 mm (máx. 650 N-m)Fornecido em saco têxtil

Números do artigo

Referência G0603.000.080
EAN 4018754114764
UBB 500501062078
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 50180080
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.