text.skipToContent text.skipToNavigation

Torquímetro reversível Knipex de 3/8” de secção quadrada 5-50Nm 385mm


Chave dinamométrica reversível para apertar roscas à esquerda. Ajuste de binário bloqueável. Ajustável em passos de 0,25 Nm. Bloqueio fácil e seguro das chaves de caixa devido ao fecho de rosca. Certificado de calibração incluído. Escala transparente isolada Gama de 5 - 50 Nm. Cartão de auto-atendimento/blister. - Acionamento quadrado: 3/8in- Gama de ap

Referência 8N297190
Isolado Sim
Comprimento total (mm) 385
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Modelo de chave de fenda Não
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Comprimento total (mm) 385
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Modelo de chave de fenda Não
Marca Knipex

Descrição

Chave dinamométrica reversível para apertar roscas à esquerda. Ajuste de binário bloqueável. Ajustável em passos de 0,25 Nm. Bloqueio fácil e seguro das chaves de caixa devido ao fecho de rosca. Certificado de calibração incluído. Escala transparente isolada Gama de 5 - 50 Nm. Cartão de auto-atendimento/blister. - Acionamento quadrado: 3/8in- Gama de aplicação: 5 - 50 Nm

Números do artigo

Referência 8N297190
EAN 4003773071761
UBB 500513374479
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 98 33 50
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.