text.skipToContent text.skipToNavigation

Torquímetro reversível Knipex 1/2” de secção quadrada 5-50Nm 385mm


Torquímetro reversível para o aperto de roscas à esquerda. Escala transparente e isolada de 5 a 50 Nm. Ajuste de binário bloqueável. Ajustável em passos de 0,25 Nm. Bloqueio fácil e seguro das tomadas fixas devido ao fecho de parafuso. Certificado de calibração incluído. Cartão de auto-atendimento/blister. - Acionamento quadrado: 1/2 pol. - Gama de apli

Referência 5J685469
Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 385
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificações

Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 385
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Marca Knipex

Descrição

Torquímetro reversível para o aperto de roscas à esquerda. Escala transparente e isolada de 5 a 50 Nm. Ajuste de binário bloqueável. Ajustável em passos de 0,25 Nm. Bloqueio fácil e seguro das tomadas fixas devido ao fecho de parafuso. Certificado de calibração incluído. Cartão de auto-atendimento/blister. - Acionamento quadrado: 1/2 pol. - Gama de aplicações: 5 - 50 Nm

Números do artigo

Referência 5J685469
EAN 4003773071778
UBB 500513374396
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 98 43 50
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.