text.skipToContent text.skipToNavigation

Torquímetro Gedore Z28 100-1000nm

Referência 3V465475
Isolado Não
Eletrónico Sim
Peso 5680
Comprimento total (mm) 1488
Proteção de isolamento 1000 V Não

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Sim
Peso 5680
Comprimento total (mm) 1488
Proteção de isolamento 1000 V Não
Momento de aperto (Nm) ['100.000', '1000.000']
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 1
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model ET2SZA 1000
Type Torque Wrench

Descrição

Controlo de aperto para binário/ângulo de rotação, sinalização ótica, acústica e sensorial ao atingir o parâmetro de aparafusamento definido/com visualização adicional do aperto do parafuso através de uma barra de progresso LED, avaliação gráfica por software, ecrã gráfico de contraste marcado com iluminação de fundo, acionamento: Extremidade do espigão 22/28 mm, encaixe quadrado de 1/4" ou cavidade retangular 9x12/14x18 mm com mecanismo de bloqueio de pinos. O tamanho da instalação determina o acionamento, N.º ET2SKA 150 e N.º ET2SKA 300 incl. catraca reversível de 1/2", Para utilização em locais de difícil acesso, Ferramentas especiais a pedido, Leve e robusta: A caixa de alumínio e o punho ergonómico garantem um manuseamento fácil e seguro - mesmo com binários de aperto elevados, Dispositivo de fixação da ferramenta, a partir do ET2SKA 150, rotativo a 120° na caixa de alumínio, Teclas de função: Fácil de utilizar, Calibração com o premir de um botão, Tecla de operação ergonómica lateral, Conversível de N-m para lbf-ft através de software, Utilização: Montagem de mini-lotes, Garantia de qualidade, Laboratórios de ensaio e departamentos de ensaio, Ferramenta alternativa para postos de trabalho de montagem, Locais de trabalho de correção, Inspeção e análise de ligações aparafusadas, Características: Grande campo de ação: 5 modelos na gama de 2 a 1000 N-m, Dispositivo de fixação de ferramentas quadrado de 1/4", cavidade retangular 9x12, 14x18 com mecanismo de bloqueio de pinos, extremidade de espigão de 22 e 28 mm (dependente do modelo), Sinalização: visual (barra de progresso LED), acústica (sinal sonoro), sensorial (vibração), Rastreável de acordo com as normas nacionais, Precisão de leitura do binário +/- 1 %, +/- 1 dígito do valor de leitura

Números do artigo

Referência 3V465475
EAN 4002805932940
UBB 500642449036
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 2795655
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.