Chaves dinamométricas
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
Maquinação
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
8I773486
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
Torquímetro Gedore Z 22 250-850 nm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
8I773486
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
5000
Comprimento total (mm)
1340.7
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
['250.000', '850.000']
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
5000
Comprimento total (mm)
1340.7
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
['250.000', '850.000']
Tamanho da ligação (mm)
22
Divisão da escala de precisão (Nm)
1
Modelo de chave de fenda
Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
3
Com escala
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Código pautal
82041100
Model
DMZ 850
Type
Torque Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8I773486
EAN
4002805931646
UBB
500642445232
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
2641577