Chaves dinamométricas
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
3G309442
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
Torquímetro Gedore Z 16 80-400 nm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
3G309442
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
1790
Comprimento total (mm)
677.2
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
1790
Comprimento total (mm)
677.2
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
['80.000', '400.000']
Tamanho da ligação (mm)
16
Divisão da escala de precisão (Nm)
1
Modelo de chave de fenda
Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
3
Com escala
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Utilização: Aperto controlado de parafusos na gama mais comum de 80 - 400 N-m / 60 - 300 lbf-ft, Chave dinamométrica tubular ajustável, libertadora e robusta com ponta de espigão para a indústria e o comércio, Características: Classificada de acordo com a norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, incl. certificado de teste rastreável, calibrada com um desvio máximo admissível de +/- 3% e, portanto, mais precisa do que os +/- 4% exigidos pela norma, Para aperto bidirecional controlado, Construção robusta em aço tubular envernizado, com extremidade de espiga fosfatada (Ø 16 mm ou Ø 22 mm) e peças de plástico de alta qualidade, Punho de plástico ergonómico com auxílio de calibração, Comutação entre a escala principal em N-m e a escala auxiliar em lbf-ft para evitar erros de leitura durante a regulação do binário, Com escala micrométrica para a escala principal em N-m para a regulação de valores intermédios, O sistema de desbloqueio desencadeia um sinal tátil e sonoro, Sistema ergonómico de regulação do binário com símbolo de referência, Possibilidade de regulação rápida com chave Allen hexagonal, não incluída, Sistema de regulação/regulação seguro, Passo de calibração útil: 32 mm (Ø 16 mm), Funcionamento apenas com adaptadores finais com medidores de profundidade normalizados, caso contrário podem surgir imprecisões, Consoante a aplicação, o acesso é possível pela frente (por exemplo, adaptador aberto). Dependendo da aplicação, o acesso é possível pela frente (por exemplo, encaixe de extremidade aberta) ou pelo lado (por exemplo, catraca reversível e soquete).
Números do artigo
Referência
3G309442
EAN
4002805931615
UBB
500642444656
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
2641542