Chaves dinamométricas
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
2M392139
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
Torquímetro Gedore Z 16 60-300 nm
Adiconar catálogo
Referência
2M392139
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
1300
Comprimento total (mm)
587.4
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
1300
Comprimento total (mm)
587.4
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
['60.000', '300.000']
Tamanho da ligação (mm)
16
Divisão da escala de precisão (Nm)
1
Modelo de chave de fenda
Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
3
Com escala
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Model
DMZ 300
Type
Torque Wrench
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Utilização: Aperto controlado de parafusos na gama de 60 - 300 N-m / 45 - 220 lbf-ft, Chave dinamométrica tubular ajustável, libertadora e robusta com ponta de espigão para a indústria e o comércio, Características: Classificada de acordo com a norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, incl. certificado de ensaio rastreável, calibrada com um desvio máximo admissível de +/- 3 % e, portanto, mais precisa do que os +/- 4 % exigidos pela norma, Para um aperto bidirecional controlado, Construção robusta em aço tubular envernizado, com extremidade de espiga fosfatada (Ø 16 mm ou Ø 22 mm) e peças de plástico de alta qualidade, Punho de plástico ergonómico com auxílio de calibração, Comutação entre a escala principal em N-m e a escala auxiliar em lbf-ft para evitar erros de leitura durante a regulação do binário, Com escala micrométrica para a escala principal em N-m para a regulação de valores intermédios, O sistema de desbloqueio desencadeia um sinal tátil e sonoro, Sistema ergonómico de regulação do binário com símbolo de referência, Possibilidade de regulação rápida com chave Allen hexagonal, não incluída, Sistema de regulação/regulação seguro, Passo de calibração útil: 32 mm (Ø 16 mm), Funcionamento apenas com adaptadores finais com medidores de profundidade normalizados, caso contrário podem surgir imprecisões, Consoante a aplicação, o acesso é possível pela frente (por exemplo, adaptador aberto). Dependendo da aplicação, o acesso é possível pela frente (por exemplo, encaixe de extremidade aberta) ou pelo lado (por exemplo, catraca reversível e soquete).
Números do artigo
Referência
2M392139
EAN
4002805931608
UBB
500642444409
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
2641534