Chaves dinamométricas
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
Maquinação
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
8E354991
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
Torquímetro Gedore Z 16 40-200 nm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
8E354991
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
1100
Comprimento total (mm)
230
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
['40.000', '200.000']
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
1100
Comprimento total (mm)
230
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
['40.000', '200.000']
Tamanho da ligação (mm)
16
Divisão da escala de precisão (Nm)
1
Modelo de chave de fenda
Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
3
Com escala
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Código pautal
82041100
Model
DMZ 200
Type
Torque Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8E354991
EAN
4002805931592
UBB
500642444243
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
2641526