text.skipToContent text.skipToNavigation

Torquímetro Gedore TSP 1/4

Article number 9T957290
Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 235
Comprimento total (mm) 195
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Momento de aperto (Nm) ['2.000', '10.000']

Specifications

Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 235
Comprimento total (mm) 195
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Momento de aperto (Nm) ['2.000', '10.000']
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Divisão da escala de precisão (Nm) 0.1
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 6
Com escala Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Código pautal 82041100
Model TSC 10
Type Torque Wrench

Article numbers

Article number 9T957290
EAN 4002805918302
UBB 500642435662
UNSPSC 27111715
Manufacturer article nr  1196510
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.