Chaves dinamométricas
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
6Z561954
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
Torquímetro Gedore TSP 1/4
Adiconar catálogo
Referência
6Z561954
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
190
Comprimento total (mm)
185
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
190
Comprimento total (mm)
185
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Momento de aperto (Nm)
['1.000', '5.000']
Tamanho da ligação (mm)
6.3
Modelo de chave de fenda
Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
4
Com escala
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Model
TSN 5/45
Type
Torque Wrench
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Utilização: Aperto controlado de parafusos na gama de 1 - 5 N - m, Série / linha de produção, Trabalho extremamente prolongado, Características: Chave dinamométrica de produção pré-ajustada - sem escala, acionamento quadrado de 1/4", 3/8" ou 1/2" com dispositivo de bloqueio esférico, com função de catraca integrada para aperto controlado no sentido dos ponteiros do relógio, Precisão de trabalho: Tolerância de +/- 6 % do binário de aperto ajustado, de acordo com a norma DIN EN ISO 6789 Segundo a norma DIN EN ISO 6789, rastreável às normas nacionais, Mecanismo de precisão desliza de forma muito percetível e audível ("clique") quando o valor pré-definido é atingido - não é possível um aperto excessivo, Reposição automática para a posição inicial, Construção leve, mas robusta e resistente à corrosão, Punho de borracha antiderrapante muito prático, A pré-definição pode ser feita na fábrica ou pelo utilizador em aparelhos de teste de binário adequados, Reposição automática para a posição inicial, Conformidade EPA (Electrostatic Protected Area), para utilização em aplicações electrostáticas sensíveis, Âmbito de fornecimento: Chave dinamométrica do tipo TSN SLIPPER, Chave de ajuste especial para alterar o valor de binário pré-definido, Certificado de teste de acordo com a norma DIN EN ISO 6789, Fornecimento em embalagem de cartão resistente
Números do artigo
Referência
6Z561954
EAN
4002805918319
UBB
500642435092
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
1196650