Chaves dinamométricas
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
1W783464
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
Torquímetro Gedore TSP 1/4
Adiconar catálogo
Referência
1W783464
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
235
Comprimento total (mm)
195
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
235
Comprimento total (mm)
195
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Momento de aperto (Nm)
['1.000', '5.000']
Tamanho da ligação (mm)
6.3
Divisão da escala de precisão (Nm)
0.05
Modelo de chave de fenda
Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
6
Com escala
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Model
TSC 5
Type
Torque Wrench
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Utilização: Aperto controlado de parafusos na gama de 1 - 5 N - m, ideal para trabalhos de montagem onde é necessário um aperto controlado com valores de binário baixos (por exemplo, sector de hardware eletrónico, mecânica de precisão, etc.), Características: Chave dinamométrica ajustável - com escala, acionamento quadrado de 1/4" com dispositivo de bloqueio esférico, com função de catraca integrada para aperto controlado no sentido dos ponteiros do relógio, Precisão de funcionamento: Tolerância de +/- 6 % do binário de aperto ajustado, em conformidade com a norma DIN EN ISO 6789, rastreável às normas nacionais, Mecanismo de precisão que desliza de forma muito percetível e audível ("clique") quando o valor pré-definido é atingido - não é possível apertar demasiado, Graduação do micrómetro: 0,05 N - m, 2 modelos na gama de 1 - 10 N - m, construção leve, mas robusta e resistente à corrosão, punho de borracha antiderrapante muito prático, em conformidade com a EPA (Electrostatic Protected Area), para utilização em aplicações electrostáticas sensíveis, Âmbito de fornecimento: Chave dinamométrica Typ TSC SLIPPER, Certificado de ensaio segundo a norma DIN EN ISO 6789, Fornecimento em embalagem de cartão resistente
Números do artigo
Referência
1W783464
EAN
4002805918296
UBB
500642435415
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
1196480