text.skipToContent text.skipToNavigation

Torquímetro Gedore TSN 3/8

Referência 0I823089
Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 800
Comprimento total (mm) 324
Proteção de isolamento 1000 V Não

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 800
Comprimento total (mm) 324
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Momento de aperto (Nm) ['15.000', '55.000']
Tamanho da ligação (mm) 10
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 4
Com escala Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model TSN 55
Type Torque Wrench

Descrição

Utilização: Aperto controlado de parafusos na gama de 15 - 55 N - m, Série / linha de produção, Trabalho extremamente prolongado, Características: Chave dinamométrica de produção pré-ajustada - sem escala, acionamento quadrado de 3/8" com bloqueio esférico, com função de catraca integrada para aperto controlado no sentido dos ponteiros do relógio, Precisão de trabalho: Tolerância de +/- 4 % do binário de aperto ajustado, de acordo com a norma DIN EN ISO 6789 Segundo a norma DIN EN ISO 6789, rastreável às normas nacionais, Mecanismo de precisão desliza de forma muito percetível e audível ("clique") quando o valor pré-definido é atingido - não é possível apertar em demasia, Reposição automática para a posição inicial, Construção leve, mas robusta e resistente à corrosão, Punho de borracha antiderrapante muito prático, A pré-definição pode ser feita na fábrica ou pelo utilizador em aparelhos de teste de binário adequados, Reposição automática para a posição inicial, Conformidade EPA (Electrostatic Protected Area), para utilização em aplicações electrostáticas sensíveis, Âmbito de fornecimento: Chave dinamométrica tipo TSN SLIPPER, Chave de ajuste especial para alterar o valor de binário pré-definido, Certificado de teste segundo a norma DIN EN ISO 6789, Fornecimento em embalagem de cartão resistente

Números do artigo

Referência 0I823089
EAN 4002805759028
UBB 500642433014
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 7092120
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.