Chaves dinamométricas
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
3V487089
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
Torquímetro Gedore TBN 9 x 12mm
Adiconar catálogo
Referência
3V487089
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
150
Comprimento total (mm)
133
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
150
Comprimento total (mm)
133
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
9x12mm
Momento de aperto (Nm)
['2.000', '10.000']
Modelo de chave de fenda
Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
6
Com escala
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Model
760-01
Type
Torque Wrench
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Utilização: Aperto controlado de parafusos na gama mais comum de 1 - 10 N-m, Série / linha de produção, Trabalho extremamente longo, Características: Chave dinamométrica de produção pré-ajustada - sem escala, com extremidade de cavidade retangular de 9x12 mm, para aperto bidirecional (a chave só tem de ser rodada em 180°!), Precisão de funcionamento: Tolerância de +/- 4 % do binário de aperto definido, em conformidade com a norma DIN EN ISO 6789, rastreável às normas nacionais, A quebra do punho em 20° quando o valor de binário pré-definido é atingido torna improvável o aperto excessivo, Reposição automática na posição inicial, Construção leve, mas robusta e resistente à corrosão, Punho de borracha antiderrapante muito prático, N.º. TBN 2 G: Em conformidade com EPA (Electrostatic Protected Area), para utilização em aplicações sensíveis à eletrostática, O pré-ajuste pode ser feito na fábrica ou pelo utilizador em aparelhos de teste de binário adequados, Se encomendar, por favor especifique o valor N-m - se desejar um pré-ajuste fixo de fábrica (preço sob consulta), Âmbito de fornecimento: Chave dinamométrica TBN Breaking Torque wrench, Chave de ajuste especial para alterar o valor de binário pré-definido, Certificado de teste de acordo com a norma DIN EN ISO 6789, Fornecimento em embalagem de cartão resistente
Números do artigo
Referência
3V487089
EAN
4002805760017
UBB
500642433683
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
7090770