text.skipToContent text.skipToNavigation

Torquímetro Gedore TBN 16mm

Referência 9S125044
Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 1027
Comprimento total (mm) 408
Proteção de isolamento 1000 V Não

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 1027
Comprimento total (mm) 408
Proteção de isolamento 1000 V Não
Momento de aperto (Nm) ['27.000', '135.000']
Tamanho da ligação (mm) 16
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 4
Com escala Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model 760-50
Type Torque Wrench

Descrição

Utilização: Aperto controlado de parafusos na gama de 27-135 Nm, Série / linha de produção, Trabalho extremamente longo, Características: Chave dinamométrica de produção pré-ajustada - sem escala, Com ponta de espigão de 16 mm, Para aperto bidirecional (a chave só tem de ser rodada 180°!), Precisão de trabalho: Tolerância de +/- 4 % do binário ajustado, Segundo a norma DIN EN ISO 6789, rastreável às normas nacionais, A quebra do punho em 20° quando o valor de binário pré-definido é atingido torna improvável o aperto excessivo, Reposição automática para a posição inicial, Construção leve, mas robusta e resistente à corrosão, Punho de borracha antiderrapante muito prático, O pré-ajuste pode ser feito na fábrica ou pelo utilizador em aparelhos de teste de binário adequados, Ao encomendar, especificar o valor N-m - se desejar um pré-ajuste fixo de fábrica (preço sob consulta), Âmbito de fornecimento: Chave dinamométrica TBN Breaking Torque wrench, Chave de ajuste especial para alterar o valor de binário pré-definido, Certificado de teste de acordo com a norma DIN EN ISO 6789, Fornecimento em embalagem de cartão resistente

Números do artigo

Referência 9S125044
EAN 4002805928332
UBB 500642434830
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 1824724
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.