text.skipToContent text.skipToNavigation

Torquímetro Gedore SE 9 x 12 30-150 nm

Referência 4G087541
Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 896
Comprimento total (mm) 460.5
Proteção de isolamento 1000 V Não

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 896
Comprimento total (mm) 460.5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 9x12mm
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) ['30.000', '150.000']
Largura da cabeça (mm) 24
Divisão da escala de precisão (Nm) 1
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 3
Altura da cabeça (mm) 19
Com escala Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model 4200-02
Type Torque Wrench

Descrição

Utilização: Aperto controlado de parafusos na gama de 30 - 150 N m / 22 - 110 lbf ft, chave dinamométrica tubular ajustável, libertadora e robusta com cavidade retangular para a indústria e o comércio, Características: Classificada de acordo com a norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, ajustada a um desvio máximo admissível de +/-3% e, portanto, com uma precisão maior do que a estipulada pela norma +/-4%, Incl. Certificado de ensaio rastreável, Para um aperto bidirecional controlado, Construção robusta em aço tubular envernizado, com cavidade retangular zincada (9x12 mm) e peças de plástico de alta qualidade, Punho de plástico preto prático e ergonómico com ajuda de calibração, Escala dupla N-m e lbf-ft por baixo de uma janela com efeito de lupa, Com escala micrométrica para a escala N-m principal para definir valores intermédios, O sistema de desbloqueio acciona um sinal tátil e sonoro, Sistema ergonómico para ajuste do binário, Medidor de profundidade de fábrica: 17,5 mm (9x12 mm), Funcionamento apenas com terminais com medidores de profundidade normalizados, caso contrário, podem surgir imprecisões, Consoante a aplicação, o acesso é possível pela frente (por exemplo, acessório aberto) ou pelo lado (por exemplo, catraca reversível e chave de caixa).

Números do artigo

Referência 4G087541
EAN 4002805927144
UBB 500642438062
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 1654934
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.