Chaves dinamométricas
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
0R448870
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
Torquímetro Gedore SE 9 x 12 20-100 nm
Adiconar catálogo
Referência
0R448870
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
730
Comprimento total (mm)
369.5
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
730
Comprimento total (mm)
369.5
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
9x12mm
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
['20.000', '100.000']
Largura da cabeça (mm)
24
Tamanho da ligação (mm)
9
Divisão da escala de precisão (Nm)
0.5
Modelo de chave de fenda
Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
3
Altura da cabeça (mm)
19
Com escala
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Model
4100-01
Type
Torque Wrench
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Utilização: Aperto controlado de parafusos na gama mais comum de 20 - 100 N-m / 15 - 75 lbf-ft, chave dinamométrica tubular ajustável, libertadora e robusta com cavidade retangular para a indústria e o comércio, Características: Classificada de acordo com a DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, ajustada a um desvio máximo admissível de +/-3% e, portanto, com uma precisão maior do que a estipulada pela norma +/-4%, Incl. Certificado de ensaio rastreável, Para um aperto bidirecional controlado, Construção robusta em aço tubular envernizado, com cavidade retangular zincada (9x12 mm) e peças de plástico de alta qualidade, Punho de plástico preto prático e ergonómico com ajuda de calibração, Escala dupla N-m e lbf-ft por baixo de uma janela com efeito de lupa, Com escala micrométrica para a escala N-m principal para definir valores intermédios, O sistema de desbloqueio acciona um sinal tátil e sonoro, Sistema ergonómico para ajuste do binário, Medidor de profundidade de fábrica: 17,5 mm (9x12 mm), Funcionamento apenas com terminais com medidores de profundidade normalizados, caso contrário, podem surgir imprecisões, Consoante a aplicação, o acesso é possível pela frente (por exemplo, acessório aberto) ou pelo lado (por exemplo, catraca reversível e chave de caixa).
Números do artigo
Referência
0R448870
EAN
4002805410011
UBB
500642437809
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
7600210